Ejecución:
Brand: 3M™
Color: Color: Incolora
La cubierta de protección de película permite un fácil manejo y una buena procesabilidad
Resistencia a altas temperaturas con fuerza adhesiva completa: Hasta +190°C (minutos) y hasta +90°C (días, semanas)
largo x ancho: 5.0 m x 19.0 mm
Descripción:
Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.
Característica:
Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
La cubierta de protección de película permite un fácil manejo y una buena procesabilidad
Resistencia a temperaturas elevadas, lo que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo
200 micras de grosor