Ejecución:
Color de producto: Morado
Cinta cinta adhesive púrpura transparente para un posicionamiento rápido, fácil y preciso
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 304.8 mm
La formulación sin silicona reduce los errores de recubrimiento y unión después del proceso
Descripción:
La cinta de enmascarado para anodizado 3M™ 8985L es una solución fiable sin silicona para anodizado de tipo I (ácido crómico). Diseñada para ofrecer el mejor rendimiento, resiste específicamente el ácido crómico y proporciona líneas nítidas con un adhesivo de caucho que facilita su retirada.
Característica:
Diseñada específicamente para el enmascarado en baños de anodizado de ácido crómico (tipo I)// Diseñada específicamente para el enmascarado en baños de anodizado de ácido crómico (tipo I)
Cinta de color morado transparente para una colocación rápida, fácil y precisa// Cinta de color morado transparente para una colocación rápida, fácil y precisa
Proporciona líneas de enmascarado nítidas y minimiza las fugas para reducir la necesidad de corregir piezas// Proporciona líneas de enmascarado nítidas y minimiza las fugas para reducir la necesidad de corregir piezas
Retirada limpia sin romperse una vez finalizado el proceso// Retirada limpia sin romperse una vez finalizado el proceso
La formulación sin silicona ayuda a reducir los errores de unión y recubrimiento tras el proceso// La formulación sin silicona ayuda a reducir los errores de unión y recubrimiento tras el proceso
Enmascara y desenmascara más rápido que el enmascarado líquido, sin tiempo de curado// Enmascara y desenmascara más rápido que el enmascarado líquido, sin tiempo de curado
Con liner para aplicaciones de impresión y troquelado// Con liner para aplicaciones de impresión y troquelado