Ejecución:
Color de producto: Negro
Resistente a los rayos UV y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1000 mm
Adecuado como manguera externa para conexiones de línea de control
Descripción:
HDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared gruesa con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 4:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de suministro de energía
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Fabricado en poliolefina, relación de contracción de hasta 4,5:1
Protección mecánica y medioambiental
Aislamiento eléctrico
SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y conforme a RoHS 2011/65/UE.