Pliego 7447+ Scotch-Brite™, 158 mm x 224 mm, AVF

Número de artículo: 7100182588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1440 Piezas
  • Pasos del pedido: 1440 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182588
EAN / GTIN 04046719781027
Número del fabricante 7100182588
Número L L51710 174

Descripción

Ejecución:

Material de limpieza y acabado
Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Vellón de fibra de nylon disponible con grano abrasivo de óxido de aluminio o grano abrasivo de carburo de silicio
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo

Descripción:

El pliego Scotch-Brite™ 7447+ combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestro pliego ofrece resultados de acabado finos uniformes en una amplia variedad de tareas, incluidos los trabajos de limpieza difíciles. Los abrasivos de óxido de aluminio de grano fino cortan rápido y fino, dejando una superficie suave.

Característica:

Vellón de fibra de nylon disponible con grano abrasivo de óxido de aluminio o de carburo de silicio
No se modifica la geometría de la pieza
Un llamativo patrón de líneas con una fina estructura
Se adapta a la geometría de la pieza
Libre de metales que causan corrosión
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero