Ejecución:
nuevo número de catálogo: 7100166734
Nivel de oscuridad variable: de 8 a 12 (100V).
Se puede ajustar el nivel de brillo, por ejemplo, para el trabajo de rectificado.
La función de retardo se utiliza para ajustar el retardo de la iluminación.
Tres niveles de sensibilidad.
Descripción:
Proteja sus ojos y su cara durante las aplicaciones de soldadura con el casco de soldadura 3M™ Speedglas™ 100 Motor, 752920.Nuestro casco de soldadura es adecuado para la mayoría de los procesos de soldadura por arco, incluyendo aplicaciones de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG de alto amperaje. Cuenta con el filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 100-V, que tiene cinco tonos oscuros ajustables de 8 a 12, tres ajustes de sensibilidad y una función de retardo que establece el tiempo de apertura de oscuridad a luz. Cuenta con una suspensión de cabeza ajustable con un suave trinquete que permite un ajuste preciso para mejorar la estabilidad y la comodidad.Esta careta de soldador es compatible con la mayoría de los respiradores de partículas de soldadura desechables de 3M.
Característica:
Cinta para la cabeza con trinquete suave para un ajuste perfecto
Compatible con la mayoría de los respiradores desechables 3M™ adecuados para la soldadura
Nota:
Use for welding applications