3M™ PELTOR™ X1B- EU Orejera Nuca

Número de artículo: 7100123139
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100123139
EAN / GTIN 04054596283671
Número del fabricante 7100123139
Número L L01110 541

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro/Verde

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X1 son nuestros protectores auditivos ligeros con cómodas y suaves almohadillas. Cuentan con una diadema doble con aislamiento eléctrico que disminuye la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza, y ofrecen una reducción del ruido de hasta 27 dB.

Característica:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Nota:

Use for high performance hearing protection against light noise levels