3M™ Cubitron™ II Discos de Láminas 969F, 180 mm, 80+ Cónico

Número de artículo: 7100105858
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100105858
EAN / GTIN 04054596196742
Número del fabricante 7100105858

Descripción

Ejecución:

Más material abrasivo activo por disco gracias a la mayor densidad de empaquetamiento de las láminas abrasivas
Alto potencial de eliminación junto con un acabado uniforme
Mayor vida útil para una relación precio-rendimiento positiva
Rectificado frío gracias al grano cerámico de precisión 3M™.
Disponible en un diseño plano y cónico

Descripción:

El disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y presentan un material abrasivo de corte rápido en láminas de poliéster resistente. Estos discos incluyen un potenciador de lijado y un soporte Y semiflexible que ofrece a cada capa una resistencia excelente.

Característica:

Alto potencial de arranque de viruta junto con un acabado uniforme
Disponible en diseño plano y cónico

Nota:

Acabado, lijado de bordes, eliminación, desbarbado