Ejecución:
Película protectora resistente a la abrasión con un adhesivo sensible a la presión
Protege las superficies industriales de daños causados por abrasions, arañazos, erosión, radiación UV e impactos menores
Longitud total: 32.918 m
Anchura total: 121.92 cm
Duradero
Descripción:
Las películas protectoras de PU tienen un buen poder adhesivo de larga duración y propiedades mecánicas superiores a las películas protectoras de PE o PVC, por ejemplo, las películas de protección de pintura que protegen contra las piedras, para capotas de motor, umbrales traseros, etc. Tienen mejores valores de flujo de aire, por ejemplo, para turbinas eólicas, y están certificados según EN 455452. Además, se utiliza un revestimiento de papel para respaldar la capacidad de corte y perforación.
Característica:
Película protectora resistente a la abrasión con adhesivo sensible a la presión
Protección de superficies industriales contra daños causados por abrasión, rayones, erosión, radiación UV e impactos menores
Robusto
Transparente
Durable// Durable
Flexible y buena adaptabilidad a superficies de forma 3-dimensional / / Flexible y buena adaptabilidad a superficies de forma 3-dimensional
Aplicación simple// aplicación simple