3M™ Versaflo™ Kit de capucha serie S de talla única, S-655

Número de artículo: 7100079870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100079870
EAN / GTIN 04054596070677
Número del fabricante 7100079870
Número L L01140 66

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Single Size
Longitud total: 0.38 m
Anchura total: 0.23 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La capucha 3M™ S-655 con arnés reutilizable proporciona cobertura para la cabeza y el rostro, el cuello y los hombros, además de protección ocular y facial según la norma EN166, contra salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F); es decir, la misma clasificación de resistencia a impactos que algunas gafas de seguridad. Fabricada con material económico de uso general con cuello interno tejido. Las capuchas con arnés reutilizable pueden resultar muy económicas para determinados entornos con índices rápidos de eliminación: únicamente hay que cambiar la tela manchada de la capucha, mientras que el arnés y los conductos de aire pueden reutilizarse. También cuenta con control de caudal de aire de ajuste externo, que permite al usuario modificar la distribución del caudal de aire conforme a sus necesidades.

Característica:

Capucha con arnés reutilizable para proteger la cabeza, el rostro, el cuello y los hombros
Proporciona protección para ocular y facial conforme a la norma EN166, contra salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F); es decir, la misma clasificación de resistencia a impactos que las gafas de seguridad.
Caudal de aire regulable desde el exterior para adaptarse a las necesidades del usuario
Muy económicas para situaciones de cambio de tejido frecuente
Tejido de uso general, económico, con cuello de punto
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Capuchas reemplazables (S-605)
Muy buena distribución del aire (ajustable desde el exterior)

Nota:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems