3M™ G3501M-VI Casco de Seguridad, Arnés de ruleta, Banda sudor cuero, Blanco

Número de artículo: 7100077208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100077208
EAN / GTIN 04054596015357
Número del fabricante 7100077208
Número L L01110 565

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: 53-62 cm
Protege contra la radiación IR y las temperaturas extremas
Máxima seguridad y comodidad
Aprobado para la gama de temperaturas de -30 °C a +150 °C

Descripción:

El Casco de Seguridad Industrial 3M™ G3501 está diseñado para ofrecer altos niveles de protección en situaciones adversas. El casco 3M™ G3501 es más que un casco de seguridad. Es un sistema para una variedad de productos de auditiva, ocular y protección facial que son diseñados para adaptarse a ambientes de trabajo con metal sin comprometer la comodidad, confort o el uso.

Característica:

Casco duradero y ligero con una amplia variedad de requerimientos técnicos.
Protección ligera y banda de cuero para una mayor comodidad
Compatible con una gran variedad de productos de seguridad y con accesorios de trabajos con metal para proveer de una completa solución a tu actividad.
Aislado eléctricamente de acuerdo con la norma EN50365 para el trabajo en ambientes de bajo voltage
Aprobado para usar en temperaturas entre -30°C y +150°C.

Nota:

Carpintería metálica
Fundición de aluminio
Casting
Reciclaje de metales
Producción de refractarios
Fabricación de cemento