3M™ Goggle Gear™ 500 Gafas de seguridad, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), GG501SGAF-EU, 10/caja

Número de artículo: 7100074368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100074368
EAN / GTIN 04054596033269
Número del fabricante 7100074368
Número L L01110 840

Descripción

Ejecución:

Diseño moderno, delgado y ligero para un ajuste excelente
Banda de sujeción de nylon elástica fácil de ajustar para una mayor comodidad y seguridad
Adaptabilidad práctica gracias a una diadema giratoria
Gracias al revestimiento antiempañamiento Scotchgard™, las gafas son antiempañadas y resistentes a los arañazos y cumplen los requisitos de resistencia al empañamiento según la K y N identificationsmark de EN166.
El revestimiento conserva su eficacia incluso después de una limpieza frecuente. Se puede desinfectar remojándolo en lejía diluida o utilizando toallitas de limpieza empapadas en alcohol o de limpieza sin causar pérdida de rendimiento anti-niebla.

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500 brindan una gran protección antiempañante y tienen un diseño moderno, delgado y ligero.

Característica:

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil pequeño con un diseño ligero que brindan comodidad durante todo el día y un flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el empañamiento
Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores
Ajuste personalizado adecuado mediante la ruleta de ajuste.
Diadema textil elástica de fácil ajuste para mayor estabilidad y comodidad
Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras
GG501NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C
Inserto para lentes graduadas disponible