Ejecución:
Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels
Descripción:
El mandril Standard Abrasives™ está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez. Nuestro mandril está diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central y se conecta fácilmente a amoladoras y herramientas orbitales.
Característica:
Diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central
Está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez
Se conecta fácilmente a amoladoras o herramientas orbitales
Ayuda a llegar a áreas de difícil acceso añadiendo longitud a la rueda
Permite accionar ruedas Unitized CH de 25,4 mm de diámetro × 25,4 mm de anchura × 4,76 mm de grosor
Nota:
Se utiliza para añadir longitud a las ruedas Unitized con orificio central, lo que resulta útil en una amplia variedad de aplicaciones industriales