3M™ Pantalla facial de malla, visera estándar, acero, negro, V4G

Número de artículo: 7100046846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100046846
EAN / GTIN 04046719943463
Número del fabricante 7100046846
Número L L01110 809

Descripción

Ejecución:

Las viseras de malla son adecuadas para los cascos 3M™.
Todas las viseras de red han sido probadas y aprobadas según la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos de mayor robustez (marca S).

Descripción:

La pantalla facial de malla 3M™, V4G es nuestra pantalla facial de malla de acero inoxidable, con visera estándar y acabado negro mate, diseñada para proporcionar protección frente a lascas y astillas.

Característica:

Proporciona excelente protección frente a lascas y astillas
Pantalla facial de malla de acero con visera estándar, en acabado negro mate.
Diseñada para los cascos de 3M™
Dimensiones de la malla: Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.