3M™ Casco de seguridad sin ventilación G3001MUV1000V-GP

Número de artículo: 7100033455
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100033455
EAN / GTIN 04046719473021
Número del fabricante 7100033455
Número L L01110 302

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Tamaño: 54-62cm
Superficie plana en la que se puede imprimir el logotipo, la marca, etc.
Diseño ligeramente redondeado para evitar que se enganche en las ramas, etc.
Cinta de soldar de cuero

Descripción:

El casco 3M™ G3001MUV1000V-GP forma parte de nuestros cascos verdes que cuenta con un arnés de ruleta y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
Proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura