Scotch-Brite™ Rueda desbarbado EXL-XP, 254 mm x 25.4 mm x 127 mm, 11S FIN

Número de artículo: 7100023768
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100023768
EAN / GTIN 50048011643958
Número del fabricante 7100023768

Descripción

Ejecución:

Lente de fibra no tejida envuelta de material ″EXL″.
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Vellón de desbarbado avanzado
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Acabado uniforme y reproducible

Descripción:

La EXL-XP Deburring Wheel Scotch-Brite™ se ha diseñado para ofrecer una duración de nivel superior y conservación del borde para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en cualquier tipo de metal, composite o vidrio. Nuestras ruedas usan una nueva tecnología que permite conservar la adaptabilidad y ofrece un alto poder de corte con un funcionamiento fluido durante toda la vida útil de la rueda.

Característica:

La rueda más duradera de la línea EXL ofrece un alto poder de corte y un funcionamiento fluido para aplicaciones exigentes de desbarbado, pulido y acabado.
Se puede usar en cualquier metal, compuesto y vidrio, ya que ofrece siempre una uniformidad y un acabado de nivel superior.
El mineral expuesto genera una menor acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar y preparar las superficies.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.
La nueva tecnología mantiene la adaptabilidad de la rueda y ofrece un nivel superior de conservación del borde y resistencia a los golpes

Nota:

Se usa para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en todo tipo de metales, composites y vidrios
Desbarbado de los vástagos del eje / EJES y del pistón antes del cromado duro
Desbarbado de palas de turbina, piezas planas estampadas, guías roscadas y piezas de máquina
Desbarbado de engranajes, piezas fundidas y fundidas a presión, piezas de automóviles (por ejemplo, anillos de pistón, pistones)
Líneas de separación en piezas fundidas y prensadas