3M™ Versaflo™ Filtro de partículas/malos olores, TR-6820E

Número de artículo: 7100020995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Filtro de partículas protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100020995
EAN / GTIN 04046719920792
Número del fabricante 7100020995
Número L L01140 96

Descripción

Ejecución:

Un filtro de partículas combinado con protección adicional para los niveles de deterioro de vapores orgánicos y gases ácidos y hasta 10 veces el nivel de umbral de fluoruro de hidrógeno.
Fácil de montar
Longitud total: 0.467 m
Anchura total: 0.283 m
Longitud total: 0.167 m

Descripción:

Un filtro combinado de partículas con protección adicional frente a un nivel molesto de vapores orgánicos y gases ácidos. El filtro también se puede utilizar para proteger contra un máximo de 10 veces el valor umbral límite (TLV, por sus siglas en inglés) de fluoruro de hidrógeno (HF). Este filtro puede ser adecuado para su uso en algunas labores de fundición y es preferible debido a su ligero peso en comparación con un filtro de gases/vapores estándar. Este filtro también puede ser adecuado para labores en las que el peligro principal son las partículas pero también hay presentes olores molestos, como la eliminación del moho, la coquización, la fundición y el trabajo del metal, el procesamiento de alimentos, el manejo de desechos o el compostaje. 3M recomienda el uso de la cubierta del filtro TR-6800FC para ayudar a proteger el filtro de daños físicos. La cubierta del filtro TR-6800FC también se usa para mantener el prefiltro TR-6600 o el parachispas TR-662 en su sitio.

Característica:

Un filtro combinado de partículas con protección adicional frente a un nivel molesto de vapores orgánicos y gases ácidos de hasta 10 veces el valor umbral límite de HF.
Fácil de instalar
3M recomienda el uso de la cubierta del filtro TR-6100FC para ayudar a proteger el filtro de daños físicos.

Nota:

Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations