3M™ Traje de protección 4532+B4XL, azul, TYP 5/6, talla 4XL, 20 pieza

Número de artículo: 7100016004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color blau
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100016004
EAN / GTIN 04046719833818
Número del fabricante 7100016004

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Tamaño: 4XL
Está fabricado con un material no tejido especial transpirable (SSMMS) y absorbe el calor y la humedad del cuerpo para reducir el estrés térmico.
Capucha de 2 piezas, inserción triangular reforzada, cremallera de 2 vías y solapa con cierre, espalda y zona de los tobillos elástica para reducir el riesgo de exposición de la piel.
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

El traje 3M™ 4532+ ofrece una protección homologada con la marca CE Categoría III de Tipo 5 y 6 y tiene un tratamiento especial en SSMSS para asegurar una resistencia mejorada a alcoholes y aceites. Este robusto material, combinado con un excelente diseño, asegura un elevado nivel de confort.

Característica:

Excelente barrera de protección frente a partículas y protección limitada contra salpicaduras de productos químico líquidos (CE tipo 5 y 6)
Material SSMMMS altamente transpirable.
Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra
Capucha fabricada en 3 paneles.
Puños tejidos y tobillos y cintura elásticos para una mayor libertad de movimiento.
Panel dorsal transpirable mejorado que reduce el estrés térmico.
Bajo desprendimiento de fibra.
Tratamiento antiestático.

Nota:

Trabajar en zonas con amianto
Trabajar con aceite, alcohol y disolventes
Pulverización y revestimiento de tinta
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Rectificado y pulido