Scotch-Brite™ Disco de Acabado del metal MF-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 5A MED

Número de artículo: 7100000490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100000490
EAN / GTIN 50048011018718
Número del fabricante 7100000490
Número L L51710 1406

Descripción

Ejecución:

Disco de vellón de fibra herida
Impregnación
Construcción abierta
Vellón de acabado especial
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil

Descripción:

La rueda de acabado para metal Scotch-Brite™ es una rueda de óxido de aluminio altamente adaptable enrollada de forma contorneada a un núcleo para que trabaje de forma fluida y genere resultados con un acabado profesional. Nuestras ruedas están disponibles en granos CRS y MED y en diámetros desde 152,4 mm hasta 406 mm con anchuras a partir de 12,7 mm.

Característica:

Disco de vellón de fibra envuelta
Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto
Superficie uniforme sin marcas de vibración
No hay cambios en la geometría de la pieza
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de preparación y de no producción
Uso universal para la mayoría de las aplicaciones de acabado
No hay desviación en la superficie debido a la distribución uniforme del grano
Uso en sistemas de máquinas
Mayor durabilidad

Nota:

Disco compacto especial para conseguir superficies decorativas y gruesas con un patrón de líneas llamativo, especialmente en metales más blandos como el cobre o el aluminio