{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
para alambre de acero blando hasta ⌀ | 6 mm | |
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ | 5,2 mm | |
para cuerda de piano hasta ⌀ | 3,6 mm | |
Filo | templado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
con muelle de abertura | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 706080 160 | |
Número del fabricante | 71 02 200 T |