{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cobra | |
Longitud total | 180 mm | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Ajuste rápido | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Número del fabricante | 87 03 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates regulables Cobra® cromados, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
243 piezas en stock
31,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.031 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Longitud total | 180 mm | 180 mm |
Protección antienganche | sí | sí |
Norma | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Autoenganche | sí | sí |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | 1.1/2 pul |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |