3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 152 mm x 3.175 mm x 12.7 mm, 6C MED+

Número de artículo: 7010310028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7010310028
EAN / GTIN 50048011650987
Número del fabricante 7010310028
Número L L51710 1860

Descripción

Ejecución:

Utilice una muela compacta con una vida útil más larga
Desbarbado más rápido
Un abrasivo muela suave, fuerte y suave con capacidades de mecanizado bien ajustables

Descripción:

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ usa la tecnología PSG (Precision Shaped Grain) de 3M unida a una malla de nailon para obtener un alto poder de corte y una larga durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized son suaves, pero tan resistentes al desgaste como el hierro, ya que están diseñadas para reducir al mínimo los cambios de rueda.

Característica:

Desbarbado más rápido
Un disco abrasivo suave, fuerte y liso con capacidades de mecanizado fácilmente ajustables

Nota:

Para aplicaciones metálicas en la industria del petróleo y el gas