3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032

Número de artículo: 7000116024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000116024
    EAN / GTIN 53134375051045
    Número del fabricante 7000116024
    Número L L01310 18

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco roto
    Espuma con efecto duradero para fijaciones interiores
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 19 mm
    La espuma amortigua y evita las vibraciones

    Descripción:

    La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

    Característica:

    Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje, unión y sujeción en interiores
    El soporte de espuma de poliuretano flexible y de célula abierta amortigua y evita vibraciones// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
    Ofrece buenas calidades de aislamiento// Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
    Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje// Adhesivo con alta resistencia a cizalladura en metales y plásticos con una elevada resistencia a temperatura
    La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones// Soporte de espuma de poliuretano flexible y de célula abierta
    Diseñada para su uso en interiores// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
    Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando

    Nota:

    Montaje de espejos
    Montaje de señales y placas en interiores
    Unión de paneles acústicos en paredes
    Montaje de dispensadores y ambientadores
    Montaje de canales eléctricos en paredes
    Fijación de ganchos a superficies de paredes
    Montaje de protectores de esquinas