3M™ G3001 Casco de seguridad G31CUY en amarillo, sin ventilación, con Uvicator, Pinlock y banda de sudoración de plástico

Número de artículo: 7000108292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108292
EAN / GTIN 04046719316793
Número del fabricante 7000108292
Número L L01110 108

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Tamaño: 54-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que el casco se enganche en ramas o similares.
El interior del casco puede girar 180° para proporcionar un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos.
La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba.

Descripción:

El Casco de seguridad sin ventilación 3M™ G3001 posee las mismas especificaciones que el casco G3000 estándar a las que suma el cumplimiento de la normativa de aislamiento eléctrico a 440 Vca.

Característica:

El disco de la tecnología Uvicator™ le avisa cuando es el momento de cambiar el casco.
Diseño ligeramente redondeado que contribuye a evitar que se puedan enredar las piezas del casco en ramas, etc.
Banda de sudor de plástico
El borde reducido aporta un mayor campo de visión
Superficie lisa para imprimir un logotipo, nombre comercial, etc.
Aislamiento eléctrico hasta 440 VCA
Aislamiento eléctrico a 440 Vca