Tubo termorretráctil 3M™ GTI de 102,0/51,0 mm negro

Número de artículo: 7000099208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000099208
EAN / GTIN 08712403567777
Número del fabricante 7000099208
Número L L01310 1919

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Flexible después del montaje
Longitud total: 1 m

Descripción:

GTI es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 110 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, identificación de cables, agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Retardante de la llama

Nota:

Para un aislamiento flexible y resistente al envejecimiento