Ejecución:
Color del producto: negro
Flexible después del montaje
Longitud total: 1 m
Descripción:
GTI es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 110 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, identificación de cables, agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Retardante de la llama
Nota:
Para un aislamiento flexible y resistente al envejecimiento