3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245

Número de artículo: 7000084294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000084294
EAN / GTIN 04046719192458
Número del fabricante 7000084294
Número L L51710 1306

Descripción

Ejecución:

Disco abrasivo de papel D con soporte de cierre por adherencia
Sistema de cierre por adherencia 3M™ Hookit™ para un cambio rápido y fácil del abrasivo.
Posibilidad de desprendimiento y aplicación múltiple en el plato de apoyo
El revestimiento FreCut™ evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Especialmente indicado para el lijado de pinturas acrílicas, de resina sintética o de aceite

Descripción:

El disco de papel de lija 3M™ Hookit™ 245 presenta un soporte de papel rígido que aporta una gran durabilidad al producto. Nuestros discos de papel de lija 245 están construidos con resina para prevenir ″quemaduras” prematuras.

Característica:

El resistente soporte de papel de tipo E aporta una gran durabilidad al producto.
Están construidos con resina para prevenir ″quemaduras” prematuras.
Lijadoras manuales y portátiles

Nota:

Para la preparación inicial e intermedia de superficies.