3M™ Manguito de diamante flexible 6440J, amarillo, 30 mm x 30 mm, N40

Número de artículo: 7000082626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082626
EAN / GTIN 04054596642782
Número del fabricante 7000082626

Descripción

Ejecución:

Maneja los materiales más duros, Alta calidad de acabado, Alta carga, Sin rotura de grano, Máxima vida útil de la herramienta
Resistente a la emulsión
Impermeable
Estiramiento bajo
Tejido de poliéster resistente

Descripción:

Nuestra banda adiamantada flexible 6440J de 3M™ es una banda multiuso para tareas de intensidad media que incorpora un flexible soporte de tela. Nuestras bandas adiamantadas están unidas con níquel a una junta soldada de 3M.

Característica:

Mecanizado de los materiales más duros, alta calidad de acabado, alta carga, sin rotura de grano, máxima vida útil de la herramienta.
Tejido de poliéster estable
Máxima durabilidad

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, con un alto rendimiento de corte simultáneo y un acabado excepcional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra