3M™ Tira Selladora Preformada 5313

Número de artículo: 7000079786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000079786
EAN / GTIN 53134375018918
Número del fabricante 7000079786
Número L L01310 1605

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Buena resistencia a la intemperie
Deformable bajo presión
Anchura total: 20 mm
Buena resistencia al combustible

Descripción:

La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ es una extrusión sólida y pegajosa sobre caucho sintético. La fuerza adhesiva de la tira 5313 basta para provocar un fallo cohesivo del sellador antes de que este pierda adhesión al sustrato al tirar en tensión.

Característica:

Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.// Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.
Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos// Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos
No cura, listo nada más aplicarlo// No cura, listo nada más aplicarlo
Disponible en distintas longitudes y perfiles precortados// Disponible en distintas longitudes y perfiles precortados
Especialmente adecuado para sellar y pegar en acristalamiento directo
Disponible en perfiles redondos o planos
Buenas propiedades autoadhesivas
Alta resistencia adhesiva

Nota:

Buena adherencia a metales, vidrio y plásticos