Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
Anchura total: 500 mm
Descripción:
La 3M™ Fita de vedação flexível de ar 8069E - FAST D es una cinta de doble cara con un portador resistente y adaptable y un adhesivo acrílico agresivo para sellar y sujetar superficies difíciles de adherir en una variedad de condiciones.
Característica:
Se puede utilizar con todos los procesos de soldadura por arco.// Flexible
El uso directo de procesos de soldadura mecanizados y automatizados sin modificaciones de los componentes para minimizar las tolerancias de las costuras aumenta la productividad y reduce los costes.
Puede utilizarse hasta -18 ⁰C// Menos retrabajo, es decir, menos pérdida de metal de soldadura, procesamiento más rápido y mejores condiciones de trabajo.
Aplicación fácil y rápida gracias al soporte de aluminio autoadhesivo, que está cubierto con una película protectora // resistente a los rayos UV hasta 6 meses
El proceso de soldadura sin modificaciones de los componentes para minimizar las tolerancias de las costuras aumenta la productividad y reduce los costes// Se adhiere a los materiales de construcción más comunes sin necesidad de utilizar una imprimación
Elimina la necesidad de colocar a mano con el lijado final o la unión