Ejecución:
Color de producto: Negro
Alta resistencia a los ablandadores
Longitud total: 33 m
Anchura total: 9 mm
Reducción del trabajo de repaso
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4919F. Nuestra cinta es un adhesivo acrílico multiusos negro de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos de alta y media energía superficial. La familia 4919 ofrece una buena resistencia a plastificantes.
Característica:
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo multiusos negro de 0,6 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos con alta y media energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ofrece una buena resistencia a plastificantes
Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Nota:
Se usa para aplicaciones de embellecedores, molduras, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles
Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general
Combinación de superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC duro, ABS, vidrio acrílico / PMMA, policarbonato) y PVC blando