3M™ Trizact™ Banda 237AA

Número de artículo: 7000067200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000067200
EAN / GTIN 04054596393493
Número del fabricante 7000067200

Descripción

Ejecución:

Acumulación de granos abrasivos definidos y uniformes en una estructura tridimensional
Base X semiflexible
Longitud total: 11200 mm
Anchura total: 100 mm
Alto rendimiento de corte sostenido

Descripción:

La banda 237AA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio con precisión micrométrica recubren un soporte de tela de peso X para lograr un corte y acabado consistentes. Nuestras bandas incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar el calor acumulado, la decoloración y la deformación.

Característica:

Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido
Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.
Ahorre tiempo y pasos de trabajo

Nota:

Empléelos para el lijado intermedio y final de metales, superficies macizas y pintadas, así como para superficies lacadas y piezas de plástico.