Ejecución:
Color del producto: blanco
Cinta de poliéster fina y conformable, resistente a las marcas, el aceite, los disolventes y el agua
Longitud total: 2,4 m
Anchura total: 5,46 mm
Descripción:
Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impreso con ″L2″. 50 rollos por caja.
Característica:
Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Para marcar los terminales, los bloques de terminales, el cableado de los paneles o la aparamenta durante el mantenimiento o la reparación
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio