3M™ Cinta de Poliéster 8901, Azul, 25 mm x 66 m

Número de artículo: 7000049597
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049597
EAN / GTIN 50051111927675
Número del fabricante 7000049597
Número L L01310 203

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Excelente resistencia al envejecimiento
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 25.4 mm
Resistente a temperaturas de -50 °C a +200 °C

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M 8901 es delgada y conformable, ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad
Se adhiere bien a superficies difíciles de unir, como revestimientos de silicona y moldes recubrimiento
Elimina limpiamente de acero fino, aluminio anodizado y vidrio incluso después de 5 horas a 170 ° C.
Reduce los errores causados por el ablandamiento, la fuga o la transferencia del adhesivo
Excelente resistencia al calor, a la abrasión y a los productos químicos
Más resistente al calor que los adhesivos caucho y acrilato

Nota:

Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
Empalme de liners de silicona, films y papel
Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes
Unión de compuestos