3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Roja, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000048915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048915
EAN / GTIN 08021684230158
Número del fabricante 7000048915
Número L L01310 1522

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Protege los componentes, equipos y productos de la abrasión
Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más.
Anchura total: 1245 mm
Se puede aplicar a mano o con un dispensador para suelos

Descripción:

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.

Característica:

Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas// Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión// Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros// Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros
Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo// Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo
Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos// Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos
Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.// Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.

Nota:

Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías
Sujeción de uso general y agrupamiento
Señalización de piezas o máquinas
Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra