Scotch-Brite™ EXL Rueda desbarbado XL-WL, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 9S FIN

Número de artículo: 7000046075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046075
EAN / GTIN 50048011051418
Número del fabricante 7000046075
Número L L51710 1586

Descripción

Ejecución:

Lente de fibra no tejida envuelta de material ″EXL″.
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Vellón de desbarbado avanzado
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Acabado uniforme y reproducible

Descripción:

La EXL Deburring Wheel Scotch-Brite™ cuenta con un sistema de resina único que produce menos acumulación de metal por arrastre, por lo que se requiere menos tiempo en tareas de preparación y limpieza. Estas ruedas de desbarbado EXL están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio.

Característica:

Disco de fibra no tejida enrollada de material ″EXL″.
Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto

Nota:

Atención: ¡se debe respetar el sentido de la marcha!
Desbarbado del eje y de los vástagos del pistón antes del cromado duro
Para desbarbar álabes de turbinas, piezas planas estampadas, guías de rosca y piezas de máquinas
Desbarbado de ruedas dentadas, piezas de fundición a presión y puntiagudas, piezas de automóvil (por ejemplo, anillos de pistón, pistones)
Líneas de separación en piezas fundidas y prensadas