3M™ Scotch-Brite™ Disco de desbarbado ligero, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 6S FIN

Número de artículo: 7000046046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046046
EAN / GTIN 50048011016653
Número del fabricante 7000046046
Número L L51710 154

Descripción

Ejecución:

Adaptable
Desbarba todos los materiales metálicos y no metálicos
Disco de malla de fibra enrollada
Impregnación
Material LDW

Descripción:

La Deburring Wheel ligera Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas ligeras de desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

Característica:

Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme mientras que se exponen continuamente abrasivos nuevos.
El sistema de resina único produce una menor acumulación de metal por arrastre, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación.
Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabados, desbastes, desbarbados y pulidos en todo tipo de metales, composites y vidrio.
La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal
Fácil mecanizado de piezas contorneadas
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile
Acabado uniforme y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de configuración y tiempos de Espera
Ahorre tiempo y dinero
Especialmente adecuado para su uso en sistemas de máquinas

Nota:

Disco compacto adaptable para desbarbar todos los materiales metálicos y no metálicos.