Ejecución:
Color de producto: Gris
Alta resistencia a los ablandadores
Longitud total: 33 m
Anchura total: 12 mm
Reducción del trabajo de repaso
Descripción:
La manera fuerte, rápida y fácil de crear uniones duraderas y confiables, eliminando remaches, tornillos, pernos y soldaduras. La cinta 3M™ VHB™ 4936 proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies.
Característica:
Alta conformabilidad// Alta conformabilidad
Alta resistencia a los plastificantes// Alta resistencia a los plastificantes
Muy alta adhesión a casi todos los materiales// Muy alta adhesión a casi todos los materiales
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del trabajo de repaso// Reducción del trabajo de repaso
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Ideal para combinaciones de materiales exigentes// Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares// Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares
Adecuado para PVC blando// Adecuado para PVC blando
Nota:
Para uso interior y exterior
Adhesión de materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras