3M™ Scotchrap™ 51 - 51mm x 30,5m - Cinta Anticorrosión

Número de artículo: 7000006135
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
Precio para 12 Unidad: 737,64 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006135
Copiar
EAN / GTIN 50054007428072
Copiar
Número del fabricante 7000006135
Copiar
Número L L01310 80
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 51 de 3M™ garantiza un pegado excelente y una alta adaptabilidad con un adhesivo de caucho sensible a la presión. El soporte de PVC flexible ofrece buena resistencia mecánica y propiedades de aislamiento eléctrico. Es muy resistente a los rayos UV, agua salada corrosiva, ácidos del suelo, álcalis, sales, agentes químicos y condiciones climáticas variables. Funciona en tuberías rectas, conductos y en las juntas de campo presentes en tuberías recubiertas por laminación. Está impresa para un fácil reconocimiento.

Ventaja:

  • Excelente resistencia a los rayos UV
  • La cinta de PVC resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas
  • Apta para los accesorios y las juntas de todos los tubos y sistemas de conductos eléctricos terrestres y subterráneos
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
  • NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión
  • impresa para una fácil identificación
  • El rango de temperatura de -48 °C a 80 °C (-55 °F a 176 °F) garantiza un alto rendimiento en una amplia variedad de condiciones

Recomendación:

  • Utilizar para proporcionar un sello resistente a la corrosión y al impacto para la protección de todo tipo de clima de sistemas de tuberías metálicas por encima y por debajo del suelo
  • Utilizar para proporcionar un sello resistente a la corrosión y al impacto para la protección de todo tipo de clima de sistemas de tuberías metálicas por encima y por debajo del suelo