Ejecución:
Color de producto: Incolora
Procesamiento rápido
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12.7 mm
Alta adherencia instantánea
Descripción:
La cinta reposicionable 3M™ 665 es una cinta de doble cara sin liner, diseñada para cualquier unión. Está fabricada con adhesivos acrílicos diferenciales sobre un soporte de film transparente de UPVC y 35,56 µm, resistente a productos químicos y altas temperaturas. Este material también proporciona un excelente agarre del adhesivo y permite usarlo en procesos especializados, como el corte con hilo caliente.
Característica:
Revestida con adhesivo reposicionable 1070 en el lateral del liner
Su diseño sin liner facilita el dispensado manual o automático
Ideal para sujetar materiales ligeros temporalmente
Con liner, que permite troquelarla para adaptarse a piezas en trabajos del sector aeroespacial
Resiste la intemperie y la degradación por rayos ultravioleta, lo que garantiza su rendimiento en muchos trabajos exigentes
Sin papel protector
Diferentes lados adhesivos
Nota:
Fijación, ensamblaje y montaje de material publicitario como expositores, muestras o carteles
Fijación de rótulos, tableros de fachada, etc.
Cierres reutilizables en las bolsas de plástico