Manguera ligera 3M™ PU con espiral de acero, corta. Longitud: 73,5 cm

Número de artículo: 7000000158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000158
EAN / GTIN 04046719252169
Número del fabricante 7000000158
Número L L01140 282

Descripción

Ejecución:

Cómodo para trabajar gracias a su bajo peso y a su manejo con una sola mano
Tamaño: 735 mm
Luz
Conexión QRS

Descripción:

El Tubo de respiración 3M™ Versaflo™ BT-20S es un tubo de respiración pequeño y ligero que resulta fácil de limpiar. Se requiere un tubo de respiración que conecte el suministro de aire a la unidad de cabeza para garantizar que la llegue un caudal de aire limpio sin restricciones. Los tubos de respiración disponibles son compatibles con todas las Unidades de cabeza y los Equipos de suministro de aire 3M™ Versaflo™.

Característica:

Los tubos de respiración con Desconexión Rápida Pivotante (QRS, por sus siglas en inglés) permiten una conexión y sencilla
Satisface los elevados requisitos de rendimiento respiratorio de las Unidades de cabeza 3M™.
La manga especial ignífuga prolonga la vida útil del tubo y protege de las chispas
Hay disponible una cubierta protectora desechable para tubos de respiración que facilita las operaciones de limpieza y descontaminación.

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units