Rueda de contacto

Número de artículo: 69902000434
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902000434
EAN / GTIN 4014586405544
Número del fabricante 69902000434
Número L L00010 3980

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de contacto
  • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

Característica:

  • Ø 42,0 mm
  • ancho 50,0 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra