Cajas de chapa de acero para herramientas “Extra”, Tipo: 5/530

Número de artículo: 693455 5/530
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 530 mm
Medida exterior anchura 200 mm
Medida exterior altura 200 mm
Ejecución 5 piezas
Peso 6,3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693455 5/530
Copiar
EAN / GTIN 2050001895400
Copiar
Fabricante WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.
Modelo muy resistente, parcialmente de chapa de acero de 0,9 mm.

Lacado:

Caja de color naranja y asa con recubrimiento de pintura en polvo al horno de color gris antracita.