Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: 675013 6,3
Descuento
7,62 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.270 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 75 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675013 6,3
EAN / GTIN 4062406235970
Número del fabricante 675013 6,3

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).