Descripción:
- Cuchillas diagonales con articulación acoplada para cortar todo tipo de alambres
- Fortalecidas, de acero para herramientas templado y revenido
- Bordes de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- cabezal semiredondo, compacto, cromado
- con mango de 2 componentes
- aislado VDE hasta 1000 V
- aislamiento protector según IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749
Característica:
- anchura mm (b): 64 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Mangos: manijas de 2 componentes
- Altura mm (h): 30 mm
- Encabezamiento: cromado
- Ancho de cabeza mm (W3): 32 mm
- Espesor de cabeza mm (T2): 12 mm
- Longitud mm (L): 200 mm
- Longitud de corte mm (L4): 20 mm
- Peso (g): 300 g