Destornillador para Pozidriv, largo y con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz / Longitud de cuchilla cortante: 1/300mm

Número de artículo: 668240 1/300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 355 PZ
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud de cuchilla cortante 300 mm
Longitud total 398 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668240 1/300
EAN / GTIN 4013288108166
Número del fabricante 05009313001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.