{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Anchura de filo b | 6,5 mm | |
Nombre de cuchilla | 4 | |
Grosor de filo a | 1 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 140 mm | |
Longitud total | 245 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Material mango | Elastómero | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Hexágono de confirmación | no | |
Cuchilla continua | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660040 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244485 | |
Número del fabricante | 8100.4-140 OR |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes, Anchura de filo b: 6,5mm
a petición
En stock
136 piezas en stock
7,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 6,5mm
a petición
En stock
260 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
Longitud total | 245 mm | 245 mm |
Nombre de cuchilla | 4 | |
Longitud de cuchilla cortante | 140 mm | 140 mm |
Anchura de filo b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Grosor de filo a | 1 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |