{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 260 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Asiento para puntas | F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 150 mm | |
Intervalo de par | 60 cNm - 260 cNm | |
Intervalo de par | 0,6 Nm - 2,6 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 cNm | |
⌀ | 30,5 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptica; acústica | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | Asiento para puntas, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 270 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659939 260 | |
EAN / GTIN | 4560138455111 | |
Número del fabricante | RTD260CN |