Llave para tubo con boca en S tamaño 2 longitud 560 mm boca-a. max 70 mm cabeza pulida + asas rojas

Número de artículo: 65570535
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65570535
EAN / GTIN 4018754206414
Número del fabricante 65570535
Número L L60010 4596

Descripción

Descripción:

  • Forma C
  • DIN 5234

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 70 mm
  • Mangos: lacada en rojo
  • Cabezal: lacado rojo, pulido
  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 560 mm
  • Peso: 2677 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra