Captador de par para TTS-2000 68 Nm

Número de artículo: 654910 68
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 290,16 € /piezas
  • 375,57 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 68 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Intervalo de par 6,8 Nm - 68 Nm
Longitud 83 mm
Diámetro 32 mm
Longitud de cable 1,2 m
Peso 0,25 kg
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Cuadrado accionado 3/8 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654910 68
EAN / GTIN 856986007034
Número del fabricante IL-50F-G2

Descripción

Ejecución:

A través de chip SMART incorporado, que registra el identificador del sensor, se asegura que todos los componentes del sistema se pueden intercambiar unos por otros. Estos captadores de par resisten una sobrecarga mecánica de hasta un 150 % del valor nominal. Al alcanzar el 110 % del valor nominal, el captador emite una señal de advertencia acústica; al superar este valor, aparece una advertencia visual en la pantalla de visualización. Los captadores de par están dotados de un cable resistente a prueba de torsión que se puede sustituir sin problemas.

Norma:

Accionamientos cuadrados según DIN 3120 / ISO1174-1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra