Alicates para anillos exteriores Long.128mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa

Número de artículo: 65466101
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
Número de artículo 65466101
EAN / GTIN 4018754333929
Número del fabricante 65466101

Descripción

Descripción:

- Diseño con mordazas acodadas a 90°
- Adecuado para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes
- Con puntas cilíndricas de precisión
- Con muelle de cierre
- Fortalecido en matriz
- Cabeza pulida
- Mangos con revestimiento de plástico
- DIN 5254 B

Característica:

  • DIN: DIN 5254 B
  • Para circlips: 3-10 mm
  • Tam.: A01
  • Mangos: Recubrimiento de plástico con una superficie rugosa
  • Encabezamiento: pulida
  • Longitud mm (L): 128 mm
  • Diámetro de la punta [mm]: 0,9 mm
  • Peso (g): 105 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra